24178470-GUARNIZIONE OMEGAT PER PISTONE OMK-MR 49X60X4/5,5 PTFE B602 / NBR

Guarnizioni compatte OMK-MR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Dichtomatik:24288831
Rubix:160000000445127
Produttore:24288831
24178470-GUARNIZIONE OMEGAT PER PISTONE OMK-MR 49X60X4/5,5 PTFE B602 / NBR
Riepilogo info tecniche
Diametro esterno60 mm
Diametro interno49 mm
Altezza4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 24178470-GUARNIZIONE OMEGAT PER PISTONE OMK-MR 49X60X4/5,5 PTFE B602 / NBR


L'OMEGAT OMK-MR è un kit di tenuta in due pezzi per la tenuta dei pistoni composto da un anello profilato in PTFE e un O-ring come elemento di precarico. Si usa per i pistoni che sono pressurizzati su entrambi i lati.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7,3 g
Diametro esterno60 mm
Diametro interno49 mm
Altezza4 mm
Materialeptfe - nbr
Mostra UNSPSC / ECL@SS
23,95 IVA esclusa
/ Unità
29,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione