Riferimenti
Dichtomatik:401189
Rubix:160000000430877
Produttore:401189


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 38 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 401189-GUARNIZIONE NA300 38,0 25,0 10,0 925
Guarnizione per pistoni
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6,341 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 38 mm |
| Diametro interno | 25 mm |
| Altezza | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione