Riferimenti
Gapi:CA0333
Rubix:999190900045987


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 33,34 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 15,87 mm |
| Altezza | 6,35 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11H018Y0-GUARNIZIONE CAL333 C 131
TENUTA PISTONE S.E. Modello:CALOTTA Diametro Esterno:33.34 mm Diametro Interno:15.87 mm Altezza Sede:6.35 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 33,34 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 15,87 mm |
| Altezza | 6,35 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 141,94 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 173,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione