Riferimenti
Artic Seals:PSA 0500 0350 100 C0
Rubix:999190900038332


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSA067-GUARNIZIONE PSA 0500 0350 100 C0
TENUTA PISTONE S.E. Modello:PSA Diametro Esterno:50.00 mm Diametro Interno:35.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,18 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 55,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore