11E031Y7-TEN.PIST. D.INT: 32.10 MM H.SEDE: 7.93 MM DE 187
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DE 48,00
Rubix:999190900022480


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 48 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 32,1 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E031Y7-TEN.PIST. D.INT: 32.10 MM H.SEDE: 7.93 MM DE 187
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:48.00 mm Diametro Interno:32.10 mm Altezza Sede:9.50 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 48 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 32,1 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore