2EPSP019-GUARNIZIONE PSP 0080 0048 023 B0

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:PSP00800048023B0
Rubix:999190900038741
Produttore:2EPSP019
2EPSP019-GUARNIZIONE PSP 0080 0048 023 B0

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno8 mm
Diametro interno4,8 mm
Altezza2,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EPSP019-GUARNIZIONE PSP 0080 0048 023 B0


TENUTA PISTONE S.E. PNEUMATICA Modello:PSP Diametro Esterno:8.00 mm Diametro Interno:4.80 mm Altezza Sede:2.70 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno8 mm
Diametro interno4,8 mm
Altezza2,7 mm
Materialepoliuretano
21,30 IVA esclusa
/ 50 Unità
25,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione