Riferimenti
Net Seals:01.GT300.150000
Rubix:999220805050422


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 120 mm |
| Altezza | 29 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GT3 590472 D.150X120X29,0 01.GT300.150000
TENUTA PISTONE S.E. Modello:GT3 Diametro Esterno:150.00 mm Diametro Interno:120.00 mm Altezza Sede:29.00 mm Materiale:GOMMA TELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 120 mm |
| Altezza | 29 mm |
| Materiale | gomma tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione