Riferimenti
Net Seals:TDE629511
Rubix:999220805111518


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 130 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TDE 629511 D.160X130X025,40 01.TDE00.103800
TENUTA PISTONE D.E. Modello:TDE Diametro Esterno:160.00 mm Diametro Interno:130.00 mm Altezza Sede:25.40 mm Materiale:NBR - GOMMA TELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 130 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
| Materiale | nbr - goa tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione