Riferimenti
Artic Seals:KDSB06300470184
Rubix:999190900034090
Produttore:2EKSDB29


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 47 mm |
| Altezza | 18,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EKSDB29-GUARNIZIONE KDSB 0630 0470 184 CX
TENUTA PISTONE D.E. Modello:KDSB Diametro Esterno:63.00 mm Diametro Interno:47.00 mm Altezza Sede:18.40 mm Materiale:NBR - POM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 47 mm |
| Altezza | 18,4 mm |
| Materiale | nbr - pom |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,86 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore