GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 280 MM X 259 MM X 8,1 MM PT0402800-M12N

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:PT0402800-M12N
Rubix:999190300002880
GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 280 MM X 259 MM X 8,1 MM PT0402800-M12N

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno280 mm
Diametro interno259 mm
Altezza8,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 280 MM X 259 MM X 8,1 MM PT0402800-M12N


TENUTA PISTONE D.E. Modello:PT Diametro Esterno:280.00 mm Diametro Interno:259.00 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:TURCON M12 - NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno280 mm
Diametro interno259 mm
Altezza8,1 mm
Materialeturcon m12 - nbr
€ 160,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 195,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore