11E002Y7-TEN.PIST. D.INT: 4.76 MM H.SEDE: 3.96 MM DE 043
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DE0043
Rubix:999190900022458
Produttore:1E002


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 11,1 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 4,76 mm |
| Altezza | 3,96 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E002Y7-TEN.PIST. D.INT: 4.76 MM H.SEDE: 3.96 MM DE 043
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:11.10 mm Diametro Interno:4.76 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 11,1 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 4,76 mm |
| Altezza | 3,96 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 83,09 IVA esclusa
/ 200 Unità
€ 101,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione