Riferimenti
Artic Seals:KDSB 1800 1500 354 CX
Rubix:999190900034124


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 150 mm |
| Altezza | 35,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EKSDB76-GUARNIZIONE KDSB 1800 1500 354 CX
TENUTA PISTONE D.E. Modello:KDSB Diametro Esterno:180.00 mm Diametro Interno:150.00 mm Altezza Sede:35.40 mm Materiale:NBR - POM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 150 mm |
| Altezza | 35,4 mm |
| Materiale | nbr - pom |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore