Riferimenti
Artic Seals:PSO 1100 0945 063 CN
Rubix:999190900038547


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 94,5 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSO142-GUARNIZIONE PSO 1100 0945 063 CN
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PSO Diametro Esterno:110.00 mm Diametro Interno:94.50 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:NBR - POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 94,5 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | nbr - poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore