Riferimenti
Artic Seals:PSO 0250 0175 032 DN
Rubix:999190900038579


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 17,5 mm |
| Altezza | 3,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSO235-GUARNIZIONE PSO 0250 0175 032 DN
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PSO Diametro Esterno:25.00 mm Diametro Interno:17.50 mm Altezza Sede:3.20 mm Materiale:NBR - POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 17,5 mm |
| Altezza | 3,2 mm |
| Materiale | nbr - poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,90 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 66,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore