TENUTA PISTONE DA 65 MM PUD0E0650-N09OC

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:PUD0E0650-N09OC
Rubix:999190900047313
TENUTA PISTONE DA 65 MM PUD0E0650-N09OC

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno65 mm
Diametro interno45 mm
Altezza14,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TENUTA PISTONE DA 65 MM PUD0E0650-N09OC


TENUTA PISTONE S.E. Modello:DS Diametro Esterno:65.00 mm Diametro Interno:45.00 mm Altezza Sede:14.40 mm Materiale:NBR - GOMMA TELA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno65 mm
Diametro interno45 mm
Altezza14,4 mm
Materialenbr - gomma tela
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione