Riferimenti
Artic Seals:KDSB05500390184
Rubix:999190900034086
Produttore:2EKSDB24


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 39 mm |
| Altezza | 18,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EKSDB24-GUARNIZIONE KDSB 0550 0390 184 CX
TENUTA PISTONE D.E. Modello:KDSB Diametro Esterno:55.00 mm Diametro Interno:39.00 mm Altezza Sede:18.40 mm Materiale:NBR - POM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 39 mm |
| Altezza | 18,4 mm |
| Materiale | nbr - pom |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore