2EPSA046-GUARNIZIONE PSA 0400 0320 055 C0
Guarnizione per pistoni Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:PSA 0400 0320 055 C0
Rubix:999190900038324

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 32 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
Dettagli del prodotto : 2EPSA046-GUARNIZIONE PSA 0400 0320 055 C0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 32 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore