TGU 314236/NEO D.080X060X014,40/NEO 01.TGU00.401000
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:TGU314236
Rubix:999220805112694


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Altezza | 14,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TGU 314236/NEO D.080X060X014,40/NEO 01.TGU00.401000
TENUTA PISTONE S.E. Modello:TGU Diametro Esterno:80.00 mm Diametro Interno:60.00 mm Altezza Sede:14.60 mm Materiale:NBR - GOMMA TELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Altezza | 14,6 mm |
| Materiale | nbr - goa tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore