2ESPS291-GUARNIZIONE SPS 0500 0410 029 B0

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:SPS05000410029B0
Rubix:999190900040957
Produttore:2ESPS291
2ESPS291-GUARNIZIONE SPS 0500 0410 029 B0

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno50 mm
Diametro interno41 mm
Altezza3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ESPS291-GUARNIZIONE SPS 0500 0410 029 B0


TENUTA PISTONE D.E. PNEUMATICA Modello:SPS Diametro Esterno:50.00 mm Diametro Interno:41.00 mm Altezza Sede:3.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno50 mm
Diametro interno41 mm
Altezza3 mm
Materialepoliuretano
39,06 IVA esclusa
/ 30 Unità
47,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione