GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 400 MM X 375,5 MM X 8,1 MM PT0804000-T46N
Guarnizione per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:PT0804000-T46N
Rubix:999190800004747
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 400 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 375,5 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 400 MM X 375,5 MM X 8,1 MM PT0804000-T46N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 400 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 375,5 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
| Materiale | turcon t46 - nbr |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione