Riferimenti
Artic Seals:PSA03500250080C0
Rubix:999190900038319
Produttore:2EPSA031


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Altezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSA031-GUARNIZIONE PSA 0350 0250 080 C0
TENUTA PISTONE S.E. Modello:PSA Diametro Esterno:35.00 mm Diametro Interno:25.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore