Riferimenti
Net Seals:01.TDE00.103200
Rubix:999220805111512


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 115 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TDE 551452 D.140X115X025,40 01.TDE00.103200
TENUTA PISTONE D.E. Modello:TDE Diametro Esterno:140.00 mm Diametro Interno:115.00 mm Altezza Sede:25.40 mm Materiale:NBR - GOMMA TELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 115 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
| Materiale | nbr - gomma tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore