2EKSDB70-GUARNIZIONE KDSB 1600 1350 254 CX

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:KDSB 1600 1350 254 CX
Rubix:999190900034121
2EKSDB70-GUARNIZIONE KDSB 1600 1350 254 CX

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno160 mm
Diametro interno135 mm
Altezza25,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EKSDB70-GUARNIZIONE KDSB 1600 1350 254 CX


TENUTA PISTONE D.E. Modello:KDSB Diametro Esterno:160.00 mm Diametro Interno:135.00 mm Altezza Sede:25.40 mm Materiale:NBR - POM

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno160 mm
Diametro interno135 mm
Altezza25,4 mm
Materialenbr - pom
8,54 IVA esclusa
/ Unità
10,42 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore