TENUTA PISTONE DA 1ARTICOLOARTICOLO MM PUD1E1000-N09OC
Guarnizione per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:PUD1E1000-N09OC
Rubix:999190900047327
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 80 mm |
| Altezza | 14,6 mm |
Dettagli del prodotto : TENUTA PISTONE DA 1ARTICOLOARTICOLO MM PUD1E1000-N09OC
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 80 mm |
| Altezza | 14,6 mm |
| Materiale | nbr - gomma tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore