GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 165 MM X 144 MM X 8,1 MM PT0401650-M12N

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:PT0401650-M12N
Rubix:999190300002857
GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 165 MM X 144 MM X 8,1 MM PT0401650-M12N

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno165 mm
Diametro interno144 mm
Altezza8,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 165 MM X 144 MM X 8,1 MM PT0401650-M12N


TENUTA PISTONE D.E. Modello:PT Diametro Esterno:165.00 mm Diametro Interno:144.00 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:TURCON M12 - NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno165 mm
Diametro interno144 mm
Altezza8,1 mm
Materialeturcon m12 - nbr
Codice doganale39269097
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione