Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:24245887
Rubix:160000000445009
Produttore:24245887


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 90 mm |
| Altezza | 12,2 mm |
Dettagli del prodotto : 24245887-GUARNIZIONE T18 110X90X12,2 V142 95 AU
L'anello di tenuta T18 possiede un anello di supporto integrato, un profilo asimmetrico con scanalature di decompressione, un labbro esterno arretrato e una tenuta a interferenza sul diametro interno. La guarnizione del pistone a semplice effetto è adatta anche per vani di montaggio normalizzati secondo ISO 5597.
Nutring T 18 95 AU V142 (24245887)
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 42,1 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Diametro interno | 90 mm |
| Altezza | 12,2 mm |
| Materiale | 95 au v142 |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore