Riferimenti
Artic Seals:2EPSO199
Rubix:999190900038567


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 190 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 169 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSO199-GUARNIZIONE PSO 1900 1690 081 CN
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PSO Diametro Esterno:190.00 mm Diametro Interno:169.00 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:NBR - POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 190 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 169 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
| Materiale | nbr - poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione