Riferimenti
Gapi:CA2540
Rubix:999190900046028


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 254 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 209,55 mm |
| Altezza | 15,87 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11H063Y0-GUARNIZIONE CAL2540/C1000 C 1000
TENUTA PISTONE S.E. Modello:CALOTTA Diametro Esterno:254.00 mm Diametro Interno:209.55 mm Altezza Sede:15.87 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 254 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 209,55 mm |
| Altezza | 15,87 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 137,33 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 167,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione