Riferimenti
Artic Seals:KDSB 0400 0260 155 CX
Rubix:999190900037869


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 26 mm |
| Altezza | 15,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EKSDB15-GUARNIZIONE KDSB 0400 0260 155 CX
TENUTA PISTONE D.E. Modello:KDSB Diametro Esterno:40.00 mm Diametro Interno:26.00 mm Altezza Sede:15.50 mm Materiale:NBR - POM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 26 mm |
| Altezza | 15,5 mm |
| Materiale | nbr - pom |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,94 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 84,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione