11E105Y7-TEN.PIST. D.INT: 229.30 MM H.SEDE: 19.00 MM DE 1025900
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DE1025
Rubix:999190900022547
Produttore:1E105


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 261 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 229,3 mm |
| Altezza | 22 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E105Y7-TEN.PIST. D.INT: 229.30 MM H.SEDE: 19.00 MM DE 1025900
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:261.00 mm Diametro Interno:229.30 mm Altezza Sede:22.00 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 261 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 229,3 mm |
| Altezza | 22 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 148,87 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 181,62 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore