Riferimenti
Artic Seals:PSO03200210042CN
Rubix:999190900038503
Produttore:2EPSO025


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 21 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSO025-GUARNIZIONE PSO 0320 0210 042 CN
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PSO Diametro Esterno:32.00 mm Diametro Interno:21.00 mm Altezza Sede:4.20 mm Materiale:NBR - POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 21 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
| Materiale | nbr - poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,90 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 70,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione