11E089Y7-TEN.PIST. D.INT: 160.00 MM H.SEDE: 14.00 MM DEM 180-160
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DEM180
Rubix:999190900022533
Produttore:1E089


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 160 mm |
| Altezza | 17 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E089Y7-TEN.PIST. D.INT: 160.00 MM H.SEDE: 14.00 MM DEM 180-160
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DEM Diametro Esterno:180.00 mm Diametro Interno:160.00 mm Altezza Sede:17.00 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 160 mm |
| Altezza | 17 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 77,55 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 94,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione