GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 24 MM X 16,5 MM X 3,2 MM PT0100240-M12N

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:PT0100240-M12N
Rubix:999190300002748
GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 24 MM X 16,5 MM X 3,2 MM PT0100240-M12N

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno24 mm
Diametro interno16,5 mm
Altezza3,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 24 MM X 16,5 MM X 3,2 MM PT0100240-M12N


TENUTA PISTONE D.E. Modello:PT Diametro Esterno:24.00 mm Diametro Interno:16.50 mm Altezza Sede:3.20 mm Materiale:TURCON M12 - NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno24 mm
Diametro interno16,5 mm
Altezza3,2 mm
Materialeturcon m12 - nbr
  • Disponibile: spedito entro 24 ore