2EPSO163-GUARNIZIONE PSO 1300 1090 081 CN

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:PSO13001090081CN
Rubix:999190900038554
Produttore:2EPSO163
2EPSO163-GUARNIZIONE PSO 1300 1090 081 CN

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno130 mm
Diametro interno109 mm
Altezza8,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EPSO163-GUARNIZIONE PSO 1300 1090 081 CN


TENUTA PISTONE D.E. Modello:PSO Diametro Esterno:130.00 mm Diametro Interno:109.00 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:NBR - POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno130 mm
Diametro interno109 mm
Altezza8,1 mm
Materialenbr - poliuretano
37,74 IVA esclusa
/ 10 Unità
46,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione