11E115Y7-TEN.PIST. D.INT: 335.50 MM H.SEDE: 12.70 MM DE 1400
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DE1400
Rubix:999190900022552
Produttore:1E115


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 356 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 335,5 mm |
| Altezza | 14,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E115Y7-TEN.PIST. D.INT: 335.50 MM H.SEDE: 12.70 MM DE 1400
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:356.00 mm Diametro Interno:335.50 mm Altezza Sede:14.50 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 356 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 335,5 mm |
| Altezza | 14,5 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore