GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 230 MM X 209 MM X 8,1 MM PT0402300-M12N

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:PT0402300-M12N
Rubix:999190300002870
GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 230 MM X 209 MM X 8,1 MM PT0402300-M12N

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno230 mm
Diametro interno209 mm
Altezza8,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 230 MM X 209 MM X 8,1 MM PT0402300-M12N


TENUTA PISTONE D.E. Modello:PT Diametro Esterno:230.00 mm Diametro Interno:209.00 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:TURCON M12 - NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno230 mm
Diametro interno209 mm
Altezza8,1 mm
Materialeturcon m12 - nbr
Codice doganale39269097
162,06 IVA esclusa
/ Unità
197,72 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore