Riferimenti
Gapi:CA0428
Rubix:999190900045993


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 42,86 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 15,87 mm |
| Altezza | 9,52 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11H024Y0-GUARNIZIONE CAL428/C168 C 168
TENUTA PISTONE S.E. Modello:CALOTTA Diametro Esterno:42.86 mm Diametro Interno:15.87 mm Altezza Sede:9.52 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 42,86 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 15,87 mm |
| Altezza | 9,52 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 100,71 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 122,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione