GUARN.COMPACT SEALS DAS TYPE A - 63 MM X 51 MM X 20,5 MM PCA300630-NCRO
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:PCA300630-NCRO
Rubix:999190900047168

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 51 mm |
| Altezza | 20,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.COMPACT SEALS DAS TYPE A - 63 MM X 51 MM X 20,5 MM PCA300630-NCRO
TENUTA PISTONE D.E. Modello:DAS Diametro Esterno:63.00 mm Diametro Interno:51.00 mm Altezza Sede:20.50 mm Materiale:NBR - POLIESTERE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 51 mm |
| Altezza | 20,5 mm |
| Materiale | nbr - poliestere |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore