Riferimenti
Artic Seals:PSO 1350 1140 081 CN
Rubix:999190900038557


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 135 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 114 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSO172-GUARNIZIONE PSO 1350 1140 081 CN
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PSO Diametro Esterno:135.00 mm Diametro Interno:114.00 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:NBR - POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 135 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 114 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
| Materiale | nbr - poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,54 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 48,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione