Riferimenti
Net Seals:01.TGU00.400700
Rubix:999220805112690


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 45 mm |
| Altezza | 14,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TGU 255177 D.065X045X014,40 01.TGU00.400700
TENUTA PISTONE S.E. Modello:TGU Diametro Esterno:65.00 mm Diametro Interno:45.00 mm Altezza Sede:14.40 mm Materiale:NBR - GOMMA TELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 45 mm |
| Altezza | 14,4 mm |
| Materiale | nbr - gomma tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione