TDE 433334 D.110X085X025,40 01.TDE00.102200

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Net Seals:TDE433334
Rubix:999220805111501
TDE 433334 D.110X085X025,40 01.TDE00.102200
Riepilogo info tecniche
Diametro esterno110 mm
Diametro interno85 mm
Altezza25,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : TDE 433334 D.110X085X025,40 01.TDE00.102200


TENUTA PISTONE D.E. Modello:TDE Diametro Esterno:110.00 mm Diametro Interno:85.00 mm Altezza Sede:25.40 mm Materiale:NBR - GOMMA TELA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno110 mm
Diametro interno85 mm
Altezza25,4 mm
Materialenbr - goa tela
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Disponibile: spedito entro 24 ore