GUA 01.025 D.025X019,00X2,80 3075-116 01.GUA01.025000
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:01.GUA01.025000
Rubix:999220805051320


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 19 mm |
| Altezza | 2,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUA 01.025 D.025X019,00X2,80 3075-116 01.GUA01.025000
TENUTA PISTONE D.E. Modello:GUARING Diametro Esterno:25.00 mm Diametro Interno:19.00 mm Altezza Sede:2.80 mm Materiale:PTFE caricato vetro + OR NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 19 mm |
| Altezza | 2,8 mm |
| Materiale | ptfe caricato vetro + or nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore