Riferimenti
Artic Seals:PSP04500370032B0
Rubix:999190900038780
Produttore:2EPSP223


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 37 mm |
| Altezza | 3,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSP223-GUARNIZIONE PSP 0450 0370 032 B0
TENUTA PISTONE S.E. PNEUMATICA Modello:PSP Diametro Esterno:45.00 mm Diametro Interno:37.00 mm Altezza Sede:3.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 37 mm |
| Altezza | 3,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,32 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 27,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione