GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 100 MM X 89 MM X 4,2 MM PT0201000-M12N
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:PT0201000-M12N
Rubix:999190300002802

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 89 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 100 MM X 89 MM X 4,2 MM PT0201000-M12N
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PT Diametro Esterno:100.00 mm Diametro Interno:89.00 mm Altezza Sede:4.20 mm Materiale:TURCON M12 - NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 89 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore