GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 360 MM X 335,5 MM X 8,1 MM PT0803600-M12N

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:PT0803600-M12N
Rubix:999190300002903
GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 360 MM X 335,5 MM X 8,1 MM PT0803600-M12N

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno360 mm
Diametro interno335,5 mm
Altezza8,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 360 MM X 335,5 MM X 8,1 MM PT0803600-M12N


TENUTA PISTONE D.E. Modello:PT Diametro Esterno:360.00 mm Diametro Interno:335.50 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:TURCON M12 - NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno360 mm
Diametro interno335,5 mm
Altezza8,1 mm
Materialeturcon m12 - nbr
Codice doganale39269097
422,38 IVA esclusa
/ Unità
515,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore