Riferimenti
F.P. Milano:LRP4081
Rubix:160000000418922


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 19,6 mm |
| Altezza | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3031 LRP 4081
TENUTA PISTONE D.E. Modello:LRP Diametro Esterno:28.00 mm Diametro Interno:20.00 mm IDR - 19.60 mm PNE Altezza Sede:4.00 mm Materiale:PTFE/carbone
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 19,6 mm |
| Altezza | 4 mm |
| Materiale | ptfe/carbone |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione