2EKSDB66-GUARNIZIONE KDSB 1550 1300 254 CX

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:KDSB15501300254
Rubix:999190900034118
2EKSDB66-GUARNIZIONE KDSB 1550 1300 254 CX

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno155 mm
Diametro interno130 mm
Altezza25,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EKSDB66-GUARNIZIONE KDSB 1550 1300 254 CX


TENUTA PISTONE D.E. Modello:KDSB Diametro Esterno:155.00 mm Diametro Interno:130.00 mm Altezza Sede:25.40 mm Materiale:NBR - POM

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno155 mm
Diametro interno130 mm
Altezza25,4 mm
Materialenbr - pom
8,14 IVA esclusa
/ Unità
9,93 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore