U-K108 220X199X8.1 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 444 DOWTY) BSGR2200N
Guarnizione per pistoni Uniseals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Uniseals:BSGR2200N
Rubix:999190900022896

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 220 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 199 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
Dettagli del prodotto : U-K108 220X199X8.1 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 444 DOWTY) BSGR2200N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 220 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 199 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
| Materiale | fl3 - or in nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 78,67 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore