Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:49017987
Rubix:160000000445536
Produttore:49017987


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 68 mm |
| Altezza | 3,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : AIRZET PK 80 NBR
Guarnizione per pistoni
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5,3 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Diametro interno | 68 mm |
| Altezza | 3,9 mm |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore