GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - DSM 1062965/1A 270 MM X 245 MM X 45 MM PCK002700-N8CO
Guarnizione per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:PCK002700-N8CO
Rubix:999190900047297
Produttore:PCK002700-N8CO
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 270 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 245 mm |
| Altezza | 45 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - DSM 1062965/1A 270 MM X 245 MM X 45 MM PCK002700-N8CO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 270 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 245 mm |
| Altezza | 45 mm |
| Materiale | nbr - gomma tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 172,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 210,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore